Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ILMAKÄSITTELIJÄ 2GGR3-taskusilmansuodatin, synteettinen 20 x 24 x 36 tuumaa | AB9YDF

AIR HANDLER 2GGR3 taskuilmansuodatin synteettinen 20 x 24 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9YDF Malli: 2GGR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.92 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaskuilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
Kapasiteetti CFM1200
Suodattimen tehokkuus45%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
Kehysmateriaali24 ga. Galvanisoitu teräs
Kehyksen koko13 / 16 "
Alkuperäinen vastus0.98 tuuman WC
MateriaaliSynteettinen
Maks. Lämpötila150-astetta F
Median väriValkoinen
Merv8
Nimellissyvyys36 "
Nimellinen suodattimen koko20x24x36
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys24 "
Taskut5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellissyvyysKapasiteetti CFMAlkuperäinen vastusNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysTaskutMateriaaliHinta
ILMAKÄSITTELIJÄ 2GGG8 taskuilmansuodatin synteettinen 24 x 24 x 29 tuumaa | AB9YBN 2GGG829 "20000.98 tuuman WC24x24x2924 "24 "6Synteettinen€9.57
ILMANKÄSITTELY 2GHL5-taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 24 x 22 tuumaa | AB9YGV 2GHL522 "1200-20x24x2220 "24 "5Lasikuitu€79.38
ILMANKÄSITTELY 2JTH7-taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 15 tuumaa | AC2FRN 2JTH715 "2000-24x24x1524 "24 "12Lasikuitu€27.62
ILMANKÄSITTELIJÄ 5E861 Taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 20 x 21 tuumaa | AE3MDU 5E86121 "13250.35 tuuman WC20x20x2120 "20 "5Lasikuitu€60.99
ILMANKÄSITTELIJÄ 5E862 Taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 24 x 14 tuumaa | AE3MDV 5E86214 "16500.40 tuuman WC20x24x1420 "24 "5Lasikuitu€62.09
ILMANKÄSITTELY 5E863 Taskuilmansuodatin Lasikuitu 20 x 20 x 14 tuumaa | AE3MDW 5E86314 "13250.40 tuuman WC20x20x1420 "20 "5Lasikuitu€55.51
ILMANKÄSITTELIJÄ 5E864 Taskuilmansuodatin Lasikuitu 24 x 24 x 10 tuumaa | AE3MDX 5E86410 "20000.40 tuuman WC24x24x1024 "24 "6Lasikuitu€66.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2GGR3 taskuilmansuodatin synteettinen 20 x 24 x 36 tuumaa
€119.92 / yksikkö