ILMANKÄSITTELY 2EKL3 OEM-suodatin 25 tuuman leveys 5 tuuman D 16 tuuman korkeus | AB9PNR

AIR HANDLER 2EKL3 Oem -suodatin 25 tuumaa leveys 5 tuumaa D 16 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AB9PNR Malli: 2EKL3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€44.23 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistimen suodatin
Todellinen syvyys4.375 "
Todellinen korkeus15.875 "
Todellinen leveys24.75 "
kehysKyllä
Merv8
Nimellissyvyys4.5 "
Nimellinen suodattimen koko16x25x4-1/2
Nimelliskorkeus16 "
Nimellisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.783
Laivan korkeus (cm)64.52
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisleveysTodellinen syvyysTodellinen korkeusTodellinen leveysMervNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
ILMANKÄSITTELY 2EKL2 OEM-suodatin 20 tuuman leveys 16 tuuman korkeus | AB9PNQ 2EKL220 "4.375 "15.875 "24.75 "84.5 "16x20x4-1/216 "€48.35
ILMANKÄSITTELY 2EKL4 OEM-suodatin 20 tuuman leveys 20 tuuman korkeus | AB9PNT 2EKL420 "4.375 "19.875 "19.875 "84.5 "20x20x4-1/220 "€44.74
ILMANKÄSITTELIJÄ 6C529 Ilmakarhu suodatin 25 tuuman leveys Pervo 10 | AE7ZEZ 6C52925 "4.875 "19.75 "24.25 "105"-20 "€47.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2EKL3 Oem -suodatin 25 tuumaa leveys 5 tuumaa D 16 tuuman korkeus
€44.23 / yksikkö