ILMANKÄSITTELY 2EKL4 OEM-suodatin 20 tuuman leveys 20 tuuman korkeus | AB9PNT

AIR HANDLER 2EKL4 Oem -suodatin 20 tuumaa leveys 20 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AB9PNT Malli: 2EKL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€44.74 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistimen suodatin
Todellinen syvyys4.375 "
Todellinen korkeus19.875 "
Todellinen leveys19.875 "
kehysKyllä
Merv8
Nimellissyvyys4.5 "
Nimellinen suodattimen koko20x20x4-1/2
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8505
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)41.66
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisleveysTodellinen syvyysTodellinen korkeusTodellinen leveysMervNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
ILMANKÄSITTELY 2EKL2 OEM-suodatin 20 tuuman leveys 16 tuuman korkeus | AB9PNQ 2EKL220 "4.375 "15.875 "24.75 "84.5 "16x20x4-1/216 "€48.35
ILMANKÄSITTELY 2EKL3 OEM-suodatin 25 tuuman leveys 5 tuuman D 16 tuuman korkeus | AB9PNR 2EKL325 "4.375 "15.875 "24.75 "84.5 "16x25x4-1/216 "€44.23
ILMANKÄSITTELIJÄ 6C529 Ilmakarhu suodatin 25 tuuman leveys Pervo 10 | AE7ZEZ 6C52925 "4.875 "19.75 "24.25 "105"-20 "€47.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2EKL4 Oem -suodatin 20 tuumaa leveys 20 tuumaa korkeus
€44.74 / yksikkö