AIR HANDLER 2DXY2 Link Ilmansuodatin 25 x 125 tuumaa 125 tuumaa Pituus | AB9LZU

AIR HANDLER 2DXY2 Link -ilmansuodatin 25 x 125 tuumaa 125 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB9LZU Malli: 2DXY2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€147.76 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinkki ilmansuodatin
Ilmavirta375 fpm
Suodattimen tehokkuus30%
Lopullinen vastus1 tuuman WC
KehystyyppiSisäinen lankalämpötiivistetyt sisäkerrokset
Alkuperäinen vastus0.21 tuuman WC
MateriaaliPolyesteri
Maks. Lämpötila150-astetta F
Linkkien määrä5
kerros1
Lohkon korkeus25 "
Levyn pituus125 "
Osat laatikossa5
Paksuus1"
Kokonaispituus125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn pituusIlmavirtaSuodattimen tehokkuusOsat laatikossaKokonaispituusAlkuperäinen vastusMaks. LämpötilaLinkkien määräHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DWX9 Link ilmansuodatin 25 x 16 tuumaa 64 tuuman pituus | AB9LUT 2DWX916 "500 fpm25%464 "0.28 tuuman WC120-astetta F4€53.62
ILMANKÄSITTELY 2DWY2 Link -ilmansuodatin 25 x 22 tuumaa 22 tuuman pituus | AB9LUV 2DWY222 "500 fpm25%122 "0.28 tuuman WC120-astetta F1€43.39
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DWY8 Link ilmansuodatin 25 x 25 tuumaa 200 tuuman pituus | AB9LUY 2DWY825 "500 fpm25%8200 "0.28 tuuman WC120-astetta F3€52.40
ILMANKÄSITTELI 2DWZ1 Link -ilmansuodatin 25 x 16 tuumaa 80 tuuman pituus | AB9LVA 2DWZ116 "500 fpm25%580 "0.28 tuuman WC120-astetta F5€69.20
AIR HANDLER 2DWZ3 Link Ilmansuodatin 25 x 20 tuumaa 80 tuumaa Pituus | AB9LVC 2DWZ320 "500 fpm25%680 "0.28 tuuman WC120-astetta F6€48.79
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DWZ5 Link ilmansuodatin 25 x 14 tuumaa 14 tuuman pituus | AB9LVE 2DWZ514 "500 fpm25%114 "0.28 tuuman WC120-astetta F1€92.20
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DWZ7 Link -ilmansuodatin 25 x 22 tuumaa 22 tuuman pituus | AB9LVG 2DWZ722 "500 fpm25%488 "0.28 tuuman WC120-astetta F4€72.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2DXY2 Link -ilmansuodatin 25 x 125 tuumaa 125 tuuman pituus
€147.76 / yksikkö