Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MOON AMERICAN 369-1521514 Rocker Lug Fnh x Mnpsh 1-1/2 In | AE7VKR 6APK5

MOON AMERICAN 369-1521514 Rocker Lug Fnh x Mnpsh 1-1/2 In

Varastossa
Tuote: AE7VKR Malli: 369-1521514Ristiviite: 6APK5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloletkun rokkari-sovitin
Peruskytkennän tyyppiNainen x Mies
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNH Naaras x NPSH Uros
Koko1-1/2" x 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeruskytkennän tyyppiYhteyden tyyppiKokoHinta
KUUKAUSI AMERIKKALAINEN 367-0751014 Keinuvipu Lug Gh Naaras x Mnpsh 3/4 Tuumaa x 1 Tuuma | AD4FJR 41H451 367-0751014Nainen x MiesGH-naaras x NPSH-uros3/4 x 1 "€74.63
KUU AMERIKKALAINEN 367-1011514 Keinurengas Fnpsh x Mnpsh 1 tuumaa x 1-1 / 2 tuumaa | AD4FJT 41H452 367-1011514Nainen x MiesNPSH-naaras x NPSH-uros1 x 1 1/2 "€82.19
KUU AMERIKKALAINEN 367-1011524 Keinukahva Fnpsh x Mnh 1 tuumaa x 1-1 / 2 tuumaa | AD4FJU 41H453 367-1011524Nainen x MiesNPSH Naaras x NH Uros1 x 1 1/2 "€78.49
KUU AMERIKKALAINEN 369-1010754 Keinukuppi Fnpsh x Gh Uros 1 Tuumaa x 3/4 Tuumaa | AD4FJV 41H454 369-1010754Nainen x MiesNPSH-naaras x GH-uros1 "x 3/4"€61.61
KUU AMERIKKALAINEN 369-1011024 Keinurengas Fnpsh x Mnh 1 tuumaa x 1 tuumaa | AD4FJW 41H455 369-1011024Nainen x MiesNPSH Naaras x NH Uros1 "x 1"€71.64
KUU AMERIKKALAINEN 369-1511014 Keinurengas Fnpsh x Mnpsh 1-1 / 2 In x 1 In | AD4FJX 41H456 369-1511014Nainen x MiesNPSH-naaras x NPSH-uros1-1 / 2 "x 1"€91.27
KUU AMERIKKALAINEN 378-1011014 Keinurengas Mnpsh x Mnpsh 1 In x 1 In | AD4FJY 41H457 378-1011014Kaksinkertainen urosNPSH-uros x NPSH-uros1 "x 1"€65.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOON AMERICAN 369-1521514 Rocker Lug Fnh x Mnpsh 1-1/2 In
€62.69 / yksikkö