AIR HANDLER 2DVX9 Hiilikyllästetty materiaalityyny 1200 x 1/4 x 31 | AB9LNN

AIR HANDLER 2DVX9 hiilikyllästetty tulostusmateriaali 1200 x 1/4 x 31

Varastossa
Tuote: AB9LNN Malli: 2DVX9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,280.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyllästetty aktiivihiilisuodatin
VäriMusta
Lopullinen vastus0.50 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.25 tuuman WC
Pituus1200 "
MateriaaliPolyesteri
Maks. Lämpötila150-astetta F
Merv4
Nimellissyvyys1 / 4 "
Nimelliskorkeus31 "
Nimellisleveys1200 "
esisuodatinPolyesteri
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.874
Laivan korkeus (cm)93.22
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)51.31
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimelliskorkeusLeveysHinta
ILMANKÄSITTELY 2DVX6 Hiilikyllästetty materiaalityyny 1200 x 1/4 x 24-1 / 2 | AB9LNL 2DVX624.5 "24.5 "€1,209.14
ILMANKÄSITTELY 2DVX7 Hiilikyllästetty materiaalityyny 1200 x 1/4 x 19-1 / 2 | AB9LNM 2DVX719.5 "19.5 "€761.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2DVX9 hiilikyllästetty tulostusmateriaali 1200 x 1/4 x 31
€2,280.38 / yksikkö