ILMANKÄSITTELY 2DVX6 Hiilikyllästetty materiaalityyny 1200 x 1/4 x 24-1 / 2 | AB9LNL

AIR HANDLER 2DVX6 hiilikyllästetty tulostusmateriaali 1200 x 1/4 x 24-1/2

Varastossa
Tuote: AB9LNL Malli: 2DVX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,209.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyllästetty aktiivihiilisuodatin
VäriMusta
Lopullinen vastus0.50 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.25 tuuman WC
Pituus1200 "
MateriaaliPolyesteri
Maks. Lämpötila150-astetta F
Merv4
Nimellissyvyys1 / 4 "
Nimelliskorkeus24.5 "
Nimellisleveys1200 "
esisuodatinPolyesteri
Leveys24.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6815
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimelliskorkeusLeveysHinta
ILMANKÄSITTELY 2DVX7 Hiilikyllästetty materiaalityyny 1200 x 1/4 x 19-1 / 2 | AB9LNM 2DVX719.5 "19.5 "€761.33
AIR HANDLER 2DVX9 Hiilikyllästetty materiaalityyny 1200 x 1/4 x 31 | AB9LNN 2DVX931 "31 "€2,280.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2DVX6 hiilikyllästetty tulostusmateriaali 1200 x 1/4 x 24-1/2
€1,209.14 / yksikkö