DUCTMATE GR60SPBGP8GA24 8 tuuman halkaisija 24 tuuman itsetiivistyslukitus - 5 kpl pakkaus | AE8NQW 6EKF7

DUCTMATE GR60SPBGP8GA24 8 tuuman halkaisija 24 mittarin itsetiivistävä pikalukko - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8NQW Malli: GR60SPBGP8GA24Ristiviite: 6EKF7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€283.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapsauta lukkoputki
pinnoiteSinkitty
Halkaisija8"
Kanavan koko8"
Mitata24
Tulohalkaisija8"
Pituus5ft.
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.8"
Paineluokitus3 "WG
TyyppiNapsauta putki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7306305028
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Esisuljettu / itsetiivistyvä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoMitataTulohalkaisijaPoistohalkaisija.Hinta
DUCTMATE GR60SPBGP4GA26 4 tuuman halkaisija 26 tuuman itsetiivistyslukitus - 5 kpl pakkaus | AE8NQN 6EKE9 GR60SPBGP4GA264"4"264"4"€115.17
DUCTMATE GR60SPBGP6GA26 6 tuuman halkaisija 26 tuuman itsetiivistyslukko - 5 kpl pakkaus | AE8NQP 6EKF0 GR60SPBGP6GA266"6"266"6"€157.76
DUCTMATE GR60SPBGP8GA26 8 tuuman halkaisija 26 tuuman itsetiivistyslukko - 5 kpl pakkaus | AE8NQQ 6EKF1 GR60SPBGP8GA268"8"268"8"€190.93
DUCTMATE GR60SPBGP10GA26 10 tuuman halkaisija 26 tuuman itsetiivistyslukitus - 5 kpl pakkaus | AE8NQR 6EKF2 GR60SPBGP10GA2610 "10 "2610 "10 "€236.92
DUCTMATE GR60SPBGP12GA26 12 tuuman halkaisija 26 tuuman itsetiivistyslukko - 5 kpl pakkaus | AE8NQT 6EKF3 GR60SPBGP12GA2612 "12 "2612 "12 "€293.15
DUCTMATE GR60SPBGP14GA26 14 tuuman halkaisija 26 tuuman itsetiivistyslukitus - 5 kpl pakkaus | AE8NQU 6EKF4 GR60SPBGP14GA2614 "14 "2614 "14 "€348.30
DUCTMATE GR60SPBGP6GA24 6 tuuman halkaisija 24 tuuman itsetiivistyslukko - 5 kpl pakkaus | AE8NQV 6EKF6 GR60SPBGP6GA246"6"246"6"€230.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GR60SPBGP8GA24 8 tuuman halkaisija 24 mittarin itsetiivistävä pikalukko - 5 kpl pakkaus
€283.21 / yksikkö