Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 900729-6 puristin, teräs, halk. 15/16 tuumaa | AA6PRV 14L806

AEROQUIP 900729-6 Puristin, teräs, halk. 15/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6PRV Malli: 900729-6Ristiviite: 14L806

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€4.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin
Kiinnitysdia.15 / 16 "
PäällystysmateriaaliVinyyli
VäriMusta
Suorittaa loppuunVinyyli
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikä Dia.13 / 32 "
TyyppiVinyyli päällystetty
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0252
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 900729-6 Puristin, teräs, halk. 15/16 tuumaa
€4.91 / yksikkö