Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCUFORM SIGNS MHZW11PSP Vaarallisten jätteiden etiketti 6 tuumaa H - Pakkaus 25 | AF4DGP 8RM61

ACCUFORM SIGNS MHZW11PSP Vaarallisten jätteiden etiketti 6 tuumaa H - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4DGP Malli: MHZW11PSPRistiviite: 8RM61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaarallisten jätteiden etiketti
Korkeus6"
Selite / taustaväriValkoinen / Vihreä
MateriaaliItsekiinnittyvä paperi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
TARKKUUSMERKIT MHZW27PSP Vaarallisen jätteen etiketti 6 tuuman leveys - 25 kpl pakkaus | AF3XTE 8EKN1 MHZW27PSP6"Vaarallisten jätteiden etikettiPunainen / KeltainenItsekiinnittyvä paperi6"€25.20
TARKKUUSMERKIT MHZW22PSP Vaarallisten jätteiden etiketti 6-1 / 2 tuuman H - 25 kpl pakkaus | AF3XTF 8EKN2 MHZW22PSP6.5 "Vaarallisten jätteiden etikettiPunainen / KeltainenPaperi10.88 "€27.08
TARKKUUSMERKIT MHZW15PSP Vaarallisten jätteiden etiketti 4 tuuman H - 25 kpl pakkaus | AF3XTL 8EL76 MHZW15PSP4"Vaarallisten jätteiden etikettiValkoinen / PunainenItsekiinnittyvä paperi6"€15.36
TARKKUUSMERKIT MHZW15EVP Vaarallisten jätteiden etiketti 4 tuuman H - 25 kpl pakkaus | AF3XTM 8EL77 MHZW15EVP4"Vaarallisten jätteiden etikettiValkoinen / PunainenItsekiinnittyvä vinyyli6"€24.77
TARKKUUSMERKIT MHZW20PSC Vaarallisten jätteiden etiketti Punainen / keltainen - 100 kpl pakkaus | AF3XTY 8EM95 MHZW20PSC6"Vaarallisten jätteiden etikettiPunainen / KeltainenItsekiinnittyvä paperi6"€38.68
TARKKUUSMERKIT MHZW30PSC Vaarallisen jätteen etiketti Valkoinen / musta - 100 kpl pakkaus | AF3XZZ 8EWZ5 MHZW30PSC6"Vaarallisten jätteiden etikettiValkoinen / mustaItsekiinnittyvä paperi6"€39.38
TARKKUUSMERKIT MHZW30PSL vaarallisten jätteiden etiketti 6 tuuman leveys - 250 kpl pakkaus | AF3YAQ 8EXD4 MHZW30PSL6"Vaarallisten jätteiden etikettiValkoinen / mustaItsekiinnittyvä paperi6"€82.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCUFORM SIGNS MHZW11PSP Vaarallisten jätteiden etiketti 6 tuumaa H - 25 kpl pakkaus
€15.58 / yksikkö