Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 1A25EK16 Istuva urosmetrinen suora 1 M42 x 2 | AA7UTX 16P888

AEROQUIP 1A25EK16 Sopiva uros metrisuora 1 M42 x 2

Varastossa
Tuote: AA7UTX Malli: 1A25EK16Ristiviite: 16P888

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku1"
Pituus3"
Metrinen kierteen kokoM42X2
Kierteen kulma (aste)24
TyyppiPuristus, uros metrinen raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkuPituusHinta
AEROQUIP 1A5EK4 Istuva urosmetrinen suora 1/4 M16 x 1.5 | AA7UTM 16P879 1A5EK41 / 4 "1.62 "€51.32
AEROQUIP 1A6EK4 Istuva urosmetrinen suora 1/4 M18 x 1.5 | AA7UTN 16P880 1A6EK41 / 4 "1.62 "€61.99
AEROQUIP 1A6EK6 Istuva urosmetrinen suora 3/8 M18 x 1.5 | AA7UTP 16P881 1A6EK63 / 8 "1.75 "€203.86
AEROQUIP 1A8EK6 Istuva urosmetrinen suora 3/8 M20 x 1.5 | AA7UTQ 16P882 1A8EK63 / 8 "1.75 "€29.64
AEROQUIP 1A10EK6 Istuva urosmetrinen suora 3/8 M22 x 1.5 | AA7UTR 16P883 1A10EK63 / 8 "1.75 "€104.15
AEROQUIP 1A12EK8 Istuva urosmetrinen suora 1/2 M24 x 1.5 | AA7UTT 16P884 1A12EK81 / 2 "2.38 "€43.12
AEROQUIP 1A16EK10 Istuva urosmetrinen suora 5/8 M30 x 2 | AA7UTU 16P885 1A16EK105 / 8 "2.38 "€72.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 1A25EK16 Sopiva uros metrisuora 1 M42 x 2
€172.25 / yksikkö