Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEROQUIP 1A6EK6 Istuva urosmetrinen suora 3/8 M18 x 1.5 | AA7UTP 16P881

AEROQUIP 1A6EK6 Sopiva uros metrisuora 3/8 M18 x 1.5

Varastossa
Tuote: AA7UTP Malli: 1A6EK6Ristiviite: 16P881

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
AsennusmateriaaliHiiliteräs
AsennustyyppiSuoraan
Letku3 / 8 "
Pituus1.75 "
Metrinen kierteen kokoM18X1.5
Kierteen kulma (aste)24
TyyppiPuristus, uros metrinen raskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkuPituusHinta
AEROQUIP 1A5EK4 Istuva urosmetrinen suora 1/4 M16 x 1.5 | AA7UTM 16P879 1A5EK41 / 4 "1.62 "€52.13
AEROQUIP 1A6EK4 Istuva urosmetrinen suora 1/4 M18 x 1.5 | AA7UTN 16P880 1A6EK41 / 4 "1.62 "€63.64
AEROQUIP 1A8EK6 Istuva urosmetrinen suora 3/8 M20 x 1.5 | AA7UTQ 16P882 1A8EK63 / 8 "1.75 "€29.87
AEROQUIP 1A10EK6 Istuva urosmetrinen suora 3/8 M22 x 1.5 | AA7UTR 16P883 1A10EK63 / 8 "1.75 "€108.37
AEROQUIP 1A12EK8 Istuva urosmetrinen suora 1/2 M24 x 1.5 | AA7UTT 16P884 1A12EK81 / 2 "2.38 "€41.00
AEROQUIP 1A16EK10 Istuva urosmetrinen suora 5/8 M30 x 2 | AA7UTU 16P885 1A16EK105 / 8 "2.38 "€73.42
AEROQUIP 1A16EK12 Istuva urosmetrinen suora 3/4 M30 x 2 | AA7UTV 16P886 1A16EK123 / 4 "3"€380.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEROQUIP 1A6EK6 Sopiva uros metrisuora 3/8 M18 x 1.5
€207.19 / yksikkö