MILLER - WELDCRAFT 907791001 Moottorikäyttöinen hitsaaja, kaasu, 11000 W | CF2HKY 55XC37

MILLER - WELDCRAFT 907791001 Moottorikäyttöinen hitsauskone, kaasu, 11000 W

Varastossa
Tuote: CF2HKY Malli: 907791001Ristiviite: 55XC37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,596.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikäyttöinen hitsaaja
Ampeerialue40 ja 225
Syvyys40-1 / 2 "
Moottorin merkkiKohler
Polttoainetyyppikaasu
Korkeus32-3 / 4 "
HP23.5
Vaihe1
Nimellisteho CC / DC225 A @ 25 V, 100%
Aloitustyyppisähköinen
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 234.225
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER - WELDCRAFT 907791 Moottorikäyttöinen hitsaaja, kaasu, 11000 W | CF2HKX 55XC36 907791€10,961.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 907791001 Moottorikäyttöinen hitsauskone, kaasu, 11000 W
€10,596.55 / yksikkö