Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEGIS SGR-1.375-UKIT laakerisuojarenkaan halkaisija 1 3/8 tuumaa | AA6RBE 14R031

AEGIS SGR-1.375-UKIT laakerin suojarenkaan halkaisija 1 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6RBE Malli: SGR-1.375-UKITRistiviite: 14R031

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€470.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerin suojarengas
Sopii akselin halkaisijaan.1.375 "
MateriaaliAlumiini
Tyyppi213T, 215T

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8483308020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii akselin halkaisijaan.TyyppiHinta
AEGIS SGR-0.625-UKIT laakerisuojarenkaan halkaisija 5/8 tuumaa | AA6RBB 14R028 SGR-0.625-UKIT5 / 8 "56€366.92
AEGIS SGR-0.875-UKIT laakerisuojarenkaan halkaisija 7/8 tuumaa | AA6RBC 14R029 SGR-0.875-UKIT7 / 8 "143T, 145T€393.97
AEGIS SGR-1.125-UKIT laakerin suojarengas, akselin halkaisija 1 1/8 tuumaa | AA6RBD 14R030 SGR-1.125-UKIT1.125 "Kiinteä rengas€434.10
AEGIS SGR-1.625-UKIT laakerisuojarenkaan halkaisija 1 5/8 tuumaa | AA6RBF 14R032 SGR-1.625-UKIT1.625 "254T, 256T€601.02
AEGIS SGR-1.875-UKIT laakerisuojarenkaan halkaisija 1 7/8 tuumaa | AA6RBG 14R033 SGR-1.875-UKIT1.875 "284T, 286T, 324TS, 326TS, 364TS, 365TS€645.71
AEGIS SGR-2.125-UKIT laakerisuojarenkaan halkaisija 2 1/8 tuumaa | AA6RBH 14R034 SGR-2.125-UKIT2.125 "324T, 326T, 404TS, 405TS€736.85
AEGIS SGR-2.375-UKIT laakerisuojarenkaan halkaisija 2 3/8 tuumaa | AA6RBJ 14R035 SGR-2.375-UKIT2.375 "364T, 365T, 444TS, 445TS, 447TS, 449TS€775.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEGIS SGR-1.375-UKIT laakerin suojarenkaan halkaisija 1 3/8 tuumaa
€470.40 / yksikkö