Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPC9 Joustava liitinputki 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa | AB2XWB

APPROVED VENDOR 1PPC9 joustava liitinputki 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XWB Malli: 1PPC9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava liitin
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysLuistaa
Pituus6.75 "
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1/2 or 1-1/4"
TyyppiWC / keittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPC9 joustava liitinputki 1 1/2 tai 1 1/4 tuumaa
€8.22 / yksikkö