Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AEGIS SGR-1.125-UKIT laakerin suojarengas, akselin halkaisija 1 1/8 tuumaa | AA6RBD 14R030

AEGIS sgr-1-125-ukit laakerin suojarengas, akselin halkaisija 1 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6RBD Malli: SGR-1.125-UKITRistiviite: 14R030

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€434.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakerin suojarengas
Sopii akselin halkaisijaan.1.125 "
kehys182T, 184T
MateriaaliAlumiini
TyyppiMaaperän rengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8483308020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

AEGIS SGR-1.125-UKIT laakerin suojarengas on laite, joka suojaa laakereita epäpuhtauksilta, kuten pölyltä, lialta, kosteudelta ja muilta vierailta hiukkasilta, jotka voivat aiheuttaa vaurioita ja lyhentää laakerin käyttöikää. Se on valmistettu alumiinista ja sitä käytetään laajasti valmistus-, öljy- ja kaasu- sekä sähköntuotantoteollisuudessa. Lisäksi tämä AEGIS-laakerin suojarengas vähentää ylläpitokustannuksia ja seisokkeja, koska se minimoi toistuvien laakerien vaihto- ja huoltotarvetta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Vaikuttavatko laakerin suojarenkaat sen laakerin tai laitteen suorituskykyyn, johon ne on asennettu?

V. Asianmukaisella asennuksella ja huollolla laakerin suojarenkaat eivät saa vaikuttaa suorituskykyyn negatiivisesti. Itse asiassa ne voivat usein parantaa suorituskykyä pidentämällä laakerien käyttöikää ja vähentämällä suunnittelemattomia seisokkeja.

K. Vaatiiko tämä laakerin suojarengas huoltoa?

V. Se vaatii yleensä vähän huoltoa, mutta säännölliset tarkastukset ja puhdistus voivat olla tarpeen tehokkuuden varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii akselin halkaisijaan.TyyppiHinta
AEGIS SGR-0.625-UKIT laakerisuojarenkaan halkaisija 5/8 tuumaa | AA6RBB 14R028 SGR-0.625-UKIT5 / 8 "56€366.92
AEGIS SGR-0.875-UKIT laakerisuojarenkaan halkaisija 7/8 tuumaa | AA6RBC 14R029 SGR-0.875-UKIT7 / 8 "143T, 145T€393.97
AEGIS SGR-1.375-UKIT laakerisuojarenkaan halkaisija 1 3/8 tuumaa | AA6RBE 14R031 SGR-1.375-UKIT1.375 "213T, 215T€470.40
AEGIS SGR-1.625-UKIT laakerisuojarenkaan halkaisija 1 5/8 tuumaa | AA6RBF 14R032 SGR-1.625-UKIT1.625 "254T, 256T€601.02
AEGIS SGR-1.875-UKIT laakerisuojarenkaan halkaisija 1 7/8 tuumaa | AA6RBG 14R033 SGR-1.875-UKIT1.875 "284T, 286T, 324TS, 326TS, 364TS, 365TS€645.71
AEGIS SGR-2.125-UKIT laakerisuojarenkaan halkaisija 2 1/8 tuumaa | AA6RBH 14R034 SGR-2.125-UKIT2.125 "324T, 326T, 404TS, 405TS€736.85
AEGIS SGR-2.375-UKIT laakerisuojarenkaan halkaisija 2 3/8 tuumaa | AA6RBJ 14R035 SGR-2.375-UKIT2.375 "364T, 365T, 444TS, 445TS, 447TS, 449TS€775.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AEGIS sgr-1-125-ukit laakerin suojarengas, akselin halkaisija 1 1/8 tuumaa
€434.10 / yksikkö