Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANTECH PS12H-pannun ruostumaton 12 tuuman halkaisija 1.625 tuumaa D | AA6BPN 13R156

ADVANTECH PS12H Pan ruostumaton 12 tuuman halkaisija 1.625 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AA6BPN Malli: PS12HRistiviite: 13R156

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeulapannu
Halkaisija12 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaissyvyys1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7785
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysHinta
ADVANTECH PS12F Pan ruostumaton teräs 12 tuuman halkaisija 3-1 / 4 tuuma D | AA6BPP 13R157 PS12F3.25 "€243.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH PS12H Pan ruostumaton 12 tuuman halkaisija 1.625 tuumaa D
€243.88 / yksikkö