Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANTECH PS12F Pan ruostumaton teräs 12 tuuman halkaisija 3-1 / 4 tuuma D | AA6BPP 13R157

ADVANTECH PS12F Pan ruostumatonta terästä 12 tuumaa halkaisija 3-1/4 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AA6BPP Malli: PS12FRistiviite: 13R157

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeulapannu
Halkaisija12 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaissyvyys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi9604000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysHinta
ADVANTECH PS12H-pannun ruostumaton 12 tuuman halkaisija 1.625 tuumaa D | AA6BPN 13R156 PS12H1.625 "€229.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANTECH PS12F Pan ruostumatonta terästä 12 tuumaa halkaisija 3-1/4 tuumaa D
€229.18 / yksikkö