WESTWARD 2MVR6 puulannan haarukka 13-3 / 4 tuumaa | AC2UFQ

WESTWARD 2MVR6 puulannan haarukka 13-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2UFQ Malli: 2MVR6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€84.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLannan haarukka
kahvan pituus53.5 "
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiSuoraan
Piikkien pituus13-3 / 4 "
Piikkien lukumäärä6
Kokonaispituus66.25 "
PiikkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)177.8
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8201904000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Holkin pituus (8 ")
    • Piikkikuvio (taivutettu)
    • Piikkien leveys (12-3 / 4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2MVR6 puulannan haarukka 13-3/4 tuumaa
€84.71 / yksikkö