Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2665 Torx Bit T25 1 In | AE6JXY 5TE54

DEWALT DW2665 Torx-terä T25 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6JXY Malli: DW2665Ristiviite: 5TE54

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
Terän pituus1"
Bit tyyliTorx (R)
MateriaaliKylmä taottu teräs
Kokonaispituus2"
PistekokoT25
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
Tyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusPistekokoHinta
DEWALT DW2660 Torx Bit T20 | AE6JXV 5TE50 DW26602"T20€3.45
DEWALT DW2670 Torx Bit T30 | AE6JYA 5TE58 DW26702"T30€3.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2665 Torx-terä T25 1 tuumaa
€3.24 / yksikkö