ADVANCE TABCO SLI-12-24-7 Cocktail-yksikkö, 7-piirinen kylmälevy, 24 X 18 X 33 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7YKY Malli: SLI-12-24-7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,468.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäälaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Underbar Basics -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO CRI-12-12 cocktailyksikkö, 12 X 21 X 33 tuuman koko | CD7QMY CRI-12-12€647.18
ADVANCE TABCO CRI-12-24 cocktailyksikkö, 24 X 21 X 33 tuuman koko | CD7QMZ CRI-12-24€735.00
ADVANCE TABCO CRI-12-24-7 cocktail-yksikkö, 7-piirinen kylmälevy, 24 X 21 X 33 tuuman koko | CD7QNA CRI-12-24-7€1,510.09
ADVANCE TABCO CRI-12-30 Cocktail-yksikkö, 30 x 21 x 33 tuuman koko | CD7QNB CRI-12-30€906.82
ADVANCE TABCO CRI-12-30-10 cocktail-yksikkö, 10-piirinen kylmälevy, 30 X 21 X 33 tuuman koko | CD7QNC CRI-12-30-10€1,884.27
ADVANCE TABCO CRI-12-30-7 cocktailyksikkö, 7-piirinen kylmälevy, 30 X 21 X 33 tuuman koko | CD7QND CRI-12-30-7€1,550.18
ADVANCE TABCO CRI-12-36 cocktailyksikkö, 36 X 21 X 33 tuuman koko | CD7QNE CRI-12-36€962.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO SLI-12-24-7 Cocktail-yksikkö, 7-piirinen kylmälevy, 24 X 18 X 33 tuumaa
€1,468.09 / yksikkö