ADVANCE TABCO PRGS-19-12 Upotettu lasiastia Prestige, 12 tuumaa WX 25 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7XJA Malli: PRGS-19-12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€628.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)63.5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO PRGS-19-12 Upotettu lasiastia Prestige, 12 tuumaa WX 25 tuumaa
€628.85 / yksikkö