ADVANCE TABCO KMS-11B-306L Scullery pesuallas oikealla työpöytälattialla | AC9RCV 3JDU3

ADVANCE TABCO KMS-11B-306L pesuallas oikealla työpöytälattialla

Tuote: AC9RCV Malli: KMS-11B-306LRistiviite: 3JDU3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,430.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallas oikealla työpöydällä
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus5"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko16 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata16
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys30 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)102.87
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
ADVANCE TABCO KMS-11B-305L pesuallas oikealla työpöytälattialla | AC9RCT 3JDT8 KMS-11B-305L60 "€7,574.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO KMS-11B-306L pesuallas oikealla työpöytälattialla
€7,430.98 / yksikkö