ADVANCE TABCO KMS-11B-305L pesuallas oikealla työpöytälattialla | AC9RCT 3JDT8

ADVANCE TABCO KMS-11B-305L pesuallas oikealla työpöytälattialla

Varastossa
Tuote: AC9RCT Malli: KMS-11B-305LRistiviite: 3JDT8

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,573.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallas oikealla työpöydällä
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus5"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko16 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata16
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys30 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaHanan mukana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.9
Laivan korkeus (cm)102.87
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
ADVANCE TABCO KMS-11B-306L Scullery pesuallas oikealla työpöytälattialla | AC9RCV 3JDU3 KMS-11B-306L72 "€7,423.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO KMS-11B-305L pesuallas oikealla työpöytälattialla
€7,573.99 / yksikkö