ADVANCE TABCO HDSW-2-120-BS Heavy Duty Sealed Well -kuuma ruokapöytä, sähköinen, 31-13/16 X 35-3/4 X 35-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7VDJ Malli: HDSW-2-120-BS

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,635.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)80.8
Laivan leveys (cm)90.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO HDSW-2-120-BS Heavy Duty Sealed Well -kuuma ruokapöytä, sähköinen, 31-13/16 X 35-3/4 X 35-1/2 tuumaa
€7,635.60 / yksikkö