ADVANCE TABCO DRKR-36 baarijuomakisko, 36 X 8 X 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7QWE Malli: DRKR-36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€363.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden nopeuden rautatie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)20.32

Tuotteen yksityiskohdat:

Advance Tabco DRKR-36 baarin juomakisko on kiinnitetty baariin luomaan tilaa juomien valmistamiseen ja kaatamiseen. Mahdolliset roiskeet ja roiskeet kerätään valutuskiskon kanavaan, jotta ne on helppo puhdistaa ja estävät puupintoja vahingoittamasta nesteitä.

Ominaisuudet:

  • Advance Tabco DRKR-36 baarin juomakiskossa on rei'itetty irrotettava ritilä, joka mahdollistaa helpon puhdistuksen.
  • Siinä on 1 tuuman viemäri, jossa on 1/8 tuuman FPT-ulostuloaukko oikealla puolella kanavaan kerääntyneiden roiskeiden poistamiseksi.
  • Tämä juomakisko suojaa puualustan alapuolta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Advance Tabco Sisällä Corner Filler: Se on sisäkulmien 90 asteen kulmien täyteaine DRKR-36 juomapatukkakiskoon sisäkulmien peittämiseen.
  • Advance Tabco Ulkokulman täyteaine: Se on ulkokulmien 90 asteen kulmien täyteaine DRKR-36 juomapalkin kiskoon ulkonurkkien peittämiseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Advance Tabco DRKR-36 baarin juomakisko korroosionkestävä?

V. Kyllä, tässä baarin juomakiskossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO DRKC-45-IC Bar juomakisko, sisäkulmatäytteinen, 45 asteen kulmaan | CD7QVW DRKC-45-IC€453.60
ADVANCE TABCO DRKC-45-OC Baarijuomakisko, ulkokulmatäyte, 135 asteen kulmaan | CD7QVX DRKC-45-OC€453.60
ADVANCE TABCO DRKC-90-IC baarin juomakisko, sisäkulman täyte, 90 asteen kulmaan | CD7QVY DRKC-90-IC€453.60
ADVANCE TABCO DRKC-90-OC Baarijuomakisko, ulkokulman täyttö, 90 asteen kulmaan | CD7QVZ DRKC-90-OC€453.60
ADVANCE TABCO DRKR-12 Bar juomakisko, 12 X 8 X 3/4 tuuman koko | CD7QWA DRKR-12€243.12
ADVANCE TABCO DRKR-18 Bar juomakisko, 18 X 8 X 3/4 tuuman koko | CD7QWB DRKR-18€270.61
ADVANCE TABCO DRKR-24 Bar juomakisko, 24 X 8 X 3/4 tuuman koko | CD7QWC DRKR-24€284.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO DRKR-36 baarijuomakisko, 36 X 8 X 3/4 tuumaa
€363.40 / yksikkö