Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANCE TABCO DRKC-90-OC baarijuomakisko, kulman täyteaine, 90 asteen kulmaan

Varastossa
Tuote: CD7QVZ Malli: DRKC-90-OC
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
€453.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden nopeuden rautatie

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32

Tuotteen yksityiskohdat:

Advance Tabco DRKC-90-OC baarin juomakisko on täytetty 90 asteen ulkonurkkaan suorilla juomakiskoilla juomien tarjoilulinjan luomiseksi baarin varrelle.

Ominaisuudet:

  • Advance Tabco DRKC-90-OC baarin juomakiskossa on 18 gauge, 300 ruostumaton teräsrakenne, joka kestää vankan käytön baarin palvelualueella.
  • Se voidaan asentaa puiseen tankoon/hyllyyn jatkuvan kiskon muodostamiseksi ylivuotojen ja tippumien keräämiseksi.
  • Tämä juomakisko on 8 tuumaa leveä ja 3/4 tuumaa korkea, ja se toimii baarimikoille paikkana asettaa juomat ennen tarjoilua.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO DRKC-45-IC Bar juomakisko, sisäkulmatäytteinen, 45 asteen kulmaan | CD7QVW DRKC-45-IC€453.60
ADVANCE TABCO DRKC-45-OC Baarijuomakisko, ulkokulmatäyte, 135 asteen kulmaan | CD7QVX DRKC-45-OC€453.60
ADVANCE TABCO DRKC-90-IC baarin juomakisko, sisäkulman täyte, 90 asteen kulmaan | CD7QVY DRKC-90-IC€453.60
ADVANCE TABCO DRKR-12 Bar juomakisko, 12 X 8 X 3/4 tuuman koko | CD7QWA DRKR-12€243.12
ADVANCE TABCO DRKR-18 Bar juomakisko, 18 X 8 X 3/4 tuuman koko | CD7QWB DRKR-18€270.61
ADVANCE TABCO DRKR-24 Bar juomakisko, 24 X 8 X 3/4 tuuman koko | CD7QWC DRKR-24€284.36
ADVANCE TABCO DRKR-30 Bar juomakisko, 30 X 8 X 3/4 tuuman koko | CD7QWD DRKR-30€327.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO DRKC-90-OC baarijuomakisko, kulman täyteaine, 90 asteen kulmaan
€453.60 / yksikkö