LIEBERT 159009P3 Liitosventtiilirunko, 2 tuumaa, 2-tie | CR9JRX 116K86

LIEBERT 159009P3 Liitosventtiilin runko, 2 tuumaa, 2-suuntainen

Varastossa
Tuote: CR9JRX Malli: 159009P3Ristiviite: 116K86

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,858.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilirunko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.705
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
LIEBERT 136812P1S ilmankostutinventtiili/siivilä, 24V | CR9JRW 116K73 136812P1Sventtiili€749.29
LIEBERT 156400P1S Säätöventtiili, 1/2 tuuman koko, 208-230V, 2-tie | CR9JRY 116K85 156400P1Sventtiili€786.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIEBERT 159009P3 Liitosventtiilin runko, 2 tuumaa, 2-suuntainen
€2,858.36 / yksikkö