ADVANCE TABCO D-24-IBL-jääsäiliö, pudotettava, 50 lb: n jääkapasiteetti, 21 X 18 X 14 tuuman koko D

Varastossa
Tuote: CD7QRC Malli: D-24-IBL

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€843.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäälaatikko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)45.72

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO D-12-IBL Ice Bin, Drop-In, 23 Lb Jäätilavuus, 12 X 18 X 14 tuumaa D Kokonaiskoko | CD7QRA D-12-IBL€769.36
ADVANCE TABCO D-24-IBL-7 jääsäiliö, pudotettava, 50 paunan jääkapasiteetti, 21 X 18 X 14 tuuman D-koko | CD7QRD D-24-IBL-7€1,985.45
ADVANCE TABCO D-30-IBL -jäteastia, drop-in, 62-lb jääkapasiteetti, 27 X 18 X 14 tuuman D-koko | CD7QRH D-30-IBL€1,056.68
ADVANCE TABCO D-30-IBL-7 jääsäiliö, drop-in, 62-lb jääkapasiteetti, 27 X 18 X 14 tuuman D-koko | CD7QRJ D-30-IBL-7€2,377.10
ADVANCE TABCO D-36-IBL -jäteastia, drop-in, 75-lb jääkapasiteetti, 33 X 18 X 14 tuuman D-koko | CD7QRL D-36-IBL€1,180.39
ADVANCE TABCO D-36-IBL-7 jääsäiliö, drop-in, 75-lb jääkapasiteetti, 33 X 18 X 14 tuuman D-koko | CD7QRM D-36-IBL-7€2,518.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO D-24-IBL-jääsäiliö, pudotettava, 50 lb: n jääkapasiteetti, 21 X 18 X 14 tuuman koko D
€843.82 / yksikkö