ADVANCE TABCO CRCR-24 suljettu lasitelinekaappi, 24 X 21 X 33 tuumaa, Ss Flat Top

Varastossa
Tuote: CD7QMH Malli: CRCR-24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,008.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävarastointi telineeseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)53.34

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Underbar Basics -sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO CRCR-24 suljettu lasitelinekaappi, 24 X 21 X 33 tuumaa, Ss Flat Top
€1,008.00 / yksikkö