ADVANCE TABCO 94-4-72-24RL Regaline Sink, 4-pak., 20 tuumaa F-B-X 16 tuumaa

Tuote: CD7PJJ Malli: 94-4-72-24RL
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,910.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.75
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)309.88
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoeräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 9-44-96-24RL Astianpesuallas viemärilevyillä 154 tuuman pituus | AF4QYX 9GD12 9-44-96-24RL24 "x 24"Astianpesuallas viemärilevyillä154 "31 "€10,902.60
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-4-72-24RL Scullery pesuallas viemäröinnillä 122 tuuman pituus | AF4ZJA 9RZ30 9-4-72-24RL16 "x 20"Astianpesuallas viemärilevyillä122 "27 "€7,603.30
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-24-80-18RL Regaline Sink, 4-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NQC 9-24-80-18RL-Astianpesuallas--€6,115.87
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-24-80-24RL Regaline-allas, 4-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NQF 9-24-80-24RL-Astianpesuallas--€6,169.99
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-24-80-36RL Regaline-allas, 4-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NQJ 9-24-80-36RL-Astianpesuallas--€6,490.43
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-4-72-18RL Regaline-allas, 4-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NQW 9-4-72-18RL-Astianpesuallas--€5,423.44
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-4-72-36RL Regaline-pesuallas, 4-kpt., 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NQZ 9-4-72-36RL-Astianpesuallas--€5,820.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 94-4-72-24RL Regaline Sink, 4-pak., 20 tuumaa F-B-X 16 tuumaa
€6,910.53 / yksikkö