ADVANCE TABCO 94-23-60-18RL Regaline Sink, 3-pak., 20 tuumaa F-B-X 20 tuumaa

Tuote: CD7PGY Malli: 94-23-60-18RL
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,383.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 111.6
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)261.62
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoeräReikien lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 9-3-54-24RL Astianpesuallas viemärilevyillä 103 tuuman pituus | AF4FJM 8UTJ9 9-3-54-24RL16 "x 20"Astianpesuallas viemärilevyillä2103 "27 "€6,576.92
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-43-72-24RL Kaivoallas tyhjennyslautoineen 127 tuuman pituus | AF4MHD 9CEV1 9-43-72-24RL24 "x 24"Astianpesuallas viemärilevyillä4127 "31 "€8,865.35
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-23-60-18RL Regaline-allas, 3-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NPR 9-23-60-18RL-Astianpesuallas---€4,937.20
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-23-60-24RL Regaline-allas, 3-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NPV 9-23-60-24RL-Astianpesuallas---€5,057.47
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-23-60-36RL Regaline Sink, 3-Cpt., 20 tuumaa F-B-X 20 tuumaa | CD7NPY 9-23-60-36RL-Astianpesuallas---€5,219.84
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-3-54-18RL Regaline Sink, 3-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NQN 9-3-54-18RL-Astianpesuallas---€3,584.99
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-3-54-36RL Regaline Sink, 3-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NQR 9-3-54-36RL-Astianpesuallas---€4,712.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 94-23-60-18RL Regaline Sink, 3-pak., 20 tuumaa F-B-X 20 tuumaa
€6,383.05 / yksikkö