ADVANCE TABCO 9-3-54-24RL Astianpesuallas viemärilevyillä 103 tuuman pituus | AF4FJM 8UTJ9

ADVANCE TABCO 9-3-54-24RL Kaivoallas ja tyhjennyslaudat 103 tuuman pituus

Tuote: AF4FJM Malli: 9-3-54-24RLRistiviite: 8UTJ9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,576.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas viemärilevyillä
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko16 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata18
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat3
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus103 "
kokonaisleveys27 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)261.62
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoeräReikien lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 9-43-72-24RL Kaivoallas tyhjennyslautoineen 127 tuuman pituus | AF4MHD 9CEV1 9-43-72-24RL24 "x 24"Astianpesuallas viemärilevyillä4127 "31 "€8,865.35
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-23-60-18RL Regaline-allas, 3-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NPR 9-23-60-18RL-Astianpesuallas---€4,937.20
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-23-60-24RL Regaline-allas, 3-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NPV 9-23-60-24RL-Astianpesuallas---€5,057.47
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-23-60-36RL Regaline Sink, 3-Cpt., 20 tuumaa F-B-X 20 tuumaa | CD7NPY 9-23-60-36RL-Astianpesuallas---€5,219.84
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-3-54-18RL Regaline Sink, 3-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NQN 9-3-54-18RL-Astianpesuallas---€3,584.99
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-3-54-36RL Regaline Sink, 3-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NQR 9-3-54-36RL-Astianpesuallas---€4,712.11
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-43-72-36RL Regaline Sink, 3-Cpt., 24 tuumaa F-To-X X 24 tuumaa | CD7NRL 9-43-72-36RL-Astianpesuallas---€6,828.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 9-3-54-24RL Kaivoallas ja tyhjennyslaudat 103 tuuman pituus
€6,576.92 / yksikkö