ADVANCE TABCO 93-63-54-18R Regaline-pesuallas, 3-kpt., Oikea, 24 tuumaa F-To-B X 18 tuumaa

Tuote: CD7PCN Malli: 93-63-54-18R
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,432.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.95
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)210.82
Laivan leveys (cm)78.74

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoeräReikien lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 9-83-60-24R Pesuallas ilman hanaa 95 tuuman pituus | AA3RZR 11U354 9-83-60-24R20 "x 28"Astianpesuallas295 "35 "€9,240.55
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-43-72-24R Astianpesuallas oikean viemärilattian lattialla AF6BQN 9W869 9-43-72-24R24 "x 24"Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä4107 "31 "€8,673.11
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-3-54-24R Pesuallas oikeanpuoleisella viemärilattialla | AF6BUU 9WCP7 9-3-54-24R16 "x 20"Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä283 "27 "€4,834.23
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-23-60-18R Regaline-allas, 3-Cpt., Oikea, 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NPQ 9-23-60-18R-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€4,817.78
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-23-60-24R Regaline Sink, 3-Cpt., Oikea käsi, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa | CD7NPU 9-23-60-24R-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€4,833.25
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-23-60-36R Regaline Sink, 3-Cpt., Oikea käsi, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa | CD7NPX 9-23-60-36R-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€4,889.95
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-3-54-18R Regaline Sink, 3-Cpt., Oikea käsi, 20 tuumaa F-B X 16 tuumaa | CD7NQM 9-3-54-18R-Astianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä---€3,464.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 93-63-54-18R Regaline-pesuallas, 3-kpt., Oikea, 24 tuumaa F-To-B X 18 tuumaa
€5,432.89 / yksikkö