ADVANCE TABCO 9-81-20-24L Regaline Sink, 1-Cpt., Vasenkätinen, 28 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7NUP Malli: 9-81-20-24L

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,571.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.85
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)88.9

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 9-1-24-24L Astianpesuallas tyhjennyslevyn vasemmalla pohjalla AF3QGG 8AW53 9-1-24-24 litraa16 "x 20"46 "27 "€4,154.25
ADVANCE TABCO 9-41-24-24L Astianpesuallas tyhjennyslevyn vasemmalla pohjalla | AF3QGY 8AWJ7 9-41-24-24 litraa24 "x 24"54 "31 "€5,375.06
ADVANCE TABCO 9-1-24-18L Regaline Sink, 1-cpt., Vasen käsi, 20 tuumaa F-B-X 16 tuumaa | CD7NNE 9-1-24-18 litraa---€2,646.86
ADVANCE TABCO 9-1-24-36L Regaline-allas, 1-Cpt., vasenkätinen, 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NNH 9-1-24-36 litraa---€2,911.46
ADVANCE TABCO 9-21-20-18L Regaline Sink, 1-cpt., Vasen käsi, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa | CD7NNU 9-21-20-18 litraa---€2,838.44
ADVANCE TABCO 9-21-20-24L Regaline-allas, 1-Cpt., vasenkätinen, 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NNX 9-21-20-24 litraa---€2,868.50
ADVANCE TABCO 9-21-20-36L Regaline Sink, 1-Cpt., Vasen käsi, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa | CD7NPA 9-21-20-36 litraa---€2,935.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 9-81-20-24L Regaline Sink, 1-Cpt., Vasenkätinen, 28 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa
€3,571.24 / yksikkö