ADVANCE TABCO 9-42-48-24R Pesuallas oikeanpuoleisella viemärilattialla | AF4WYH 9NLD6

ADVANCE TABCO 9-42-48-24R Kaivonpesuallas ja oikea tyhjennyslevyn lattia

Tuote: AF4WYH Malli: 9-42-48-24RRistiviite: 9NLD6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,797.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas oikeanpuoleisella viemärilevyllä
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko24 "x 24"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata18
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat2
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus80 "
kokonaisleveys31 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5004
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKulhon syvyysKulhon kokoMitataeräLukumäärä AsematKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ADVANCE TABCO 9-1-24 Pesuallas ilman hanaa, 25 tuuman pituus | AA3RZU 11U356 9-1-2427 "12 "16 "x 20"18Astianpesuallas142 "25 "€2,528.09
ADVANCE TABCO 9-2-36 Astianpesuallas ilman hanaa 44 tuuman pituus | AA3RZV 11U357 9-2-3627 "12 "16 "x 20"18Astianpesuallas242 "44 "€4,664.07
ADVANCE TABCO FC-2-1818-X Pesuallas ilman hanaa 41 tuuman pituus | AA3TAF 11U367 FC-2-1818-X24 "14 "18 "x 18"16Astianpesuallas243 "41 "€2,200.77
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18L-X uppopesuallas ruostumatonta terästä 24 tuuman leveys | AA3TAG 11U368 FC-2-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"16Astianpesuallas243 "56.5 "€3,041.69
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18R-X Pesualtaan ruostumaton teräs 24 tuuman leveys | AA3TAH 11U369 FC-2-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"16Astianpesuallas243 "56.5 "€3,041.69
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X Pesuallas ilman hanaa 72 tuuman pituus | AA3TAJ 11U370 FC-2-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"16Astianpesuallas243 "72 "€3,231.17
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO FC-2-2424-X Scullery pesuallas ilman hanaa 53 tuuman pituus | AA3TAK 11U371 FC-2-2424-X30 "14 "24 "x 24"16Astianpesuallas243 "53 "€3,232.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 9-42-48-24R Kaivonpesuallas ja oikea tyhjennyslevyn lattia
€6,797.08 / yksikkö