ADVANCE TABCO FC-2-2424-X Scullery pesuallas ilman hanaa 53 tuuman pituus | AA3TAK 11U371

ADVANCE TABCO FC-2-2424-X tiskiallas ilman hanaa 53 tuuman pituinen

Varastossa
Tuote: AA3TAK Malli: FC-2-2424-XRistiviite: 11U371

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,987.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8-1 / 2 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys14 "
Kulhon koko24 "x 24"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata16
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat2
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus53 "
kokonaisleveys30 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.6
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)144.78
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKulhon syvyysKulhon kokoMitataeräLukumäärä AsematKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
ADVANCE TABCO 9-1-24 Pesuallas ilman hanaa, 25 tuuman pituus | AA3RZU 11U356 9-1-2427 "12 "16 "x 20"18Astianpesuallas142 "25 "€2,336.84
ADVANCE TABCO 9-2-36 Astianpesuallas ilman hanaa 44 tuuman pituus | AA3RZV 11U357 9-2-3627 "12 "16 "x 20"18Astianpesuallas242 "44 "€4,017.04
ADVANCE TABCO FC-2-1818-X Pesuallas ilman hanaa 41 tuuman pituus | AA3TAF 11U367 FC-2-1818-X24 "14 "18 "x 18"16Astianpesuallas243 "41 "€2,034.30
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18L-X uppopesuallas ruostumatonta terästä 24 tuuman leveys | AA3TAG 11U368 FC-2-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"16Astianpesuallas243 "56.5 "€3,110.45
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18R-X Pesualtaan ruostumaton teräs 24 tuuman leveys | AA3TAH 11U369 FC-2-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"16Astianpesuallas243 "56.5 "€3,023.74
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X Pesuallas ilman hanaa 72 tuuman pituus | AA3TAJ 11U370 FC-2-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"16Astianpesuallas243 "72 "€3,199.26
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO FC-2-2424-24L Pesualtaan ruostumaton teräs 30 tuuman leveys | AA3TAL 11U372 FC-2-2424-24L30 "14 "24 "x 24"16Astianpesuallas243 "74.5 "€3,656.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO FC-2-2424-X tiskiallas ilman hanaa 53 tuuman pituinen
€2,987.68 / yksikkö