Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANCE-TUOTTEET & JÄRJESTELMÄT V06150 Laipparuiskun suojus L 37-9 / 16 In.PVC | AC9VCF 3KHP8

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS V06150 Laippasumutussuoja L 37-9/16 In.PVC

Varastossa
Tuote: AC9VCF Malli: V06150Ristiviite: 3KHP8
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
€32.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkekilpi
luokkaANSI 150
Pituus37 9 / 16 "
MateriaaliPVC
Max. Paine150
Putken koko6
Temp. alue170 astetta F
Leveys7 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliPutken kokoTemp. alueLeveysHinta
ADVANCE-TUOTTEET & JÄRJESTELMÄT PE005150 Laipparuiskun suojus L 14 tuumaa | AC9VBK 3KHL4 PE00515014 "polyeteeni1/2170 astetta F4 9 / 16 "€15.26
ADVANCE-TUOTTEET & JÄRJESTELMÄT V005150 Laippasuojus 5 tuuman PVC | AC9VBL 3KHL5 V005150-PVC1/2170 astetta F-€15.26
ADVANCE-TUOTTEET & JÄRJESTELMÄT T005150 Laippasuojussuoja 1/2 tuuman PTFE | AC9VBM 3KHL6 T005150-PTFE1/2450 astetta F-€44.52
ADVANCE-TUOTTEET JA JÄRJESTELMÄT PE0075150 Laippasuojus L 15-3 / 16 tuumaa | AC9VBN 3KHL7 PE007515015.187 "polyeteeni3/4170 astetta F4.62 "€18.40
ADVANCE-TUOTTEET & JÄRJESTELMÄT T0075150 Laippasuojus 3/4 tuuman PTFE | AC9VBP 3KHL9 T0075150-PTFE3/4450 astetta F-€44.52
ADVANCE-TUOTTEET JA JÄRJESTELMÄT PE01150 Laipparuiskun suojus L 16-3 / 8 tuumaa | AC9VBQ 3KHN1 PE0115016.38 "polyeteeni1170 astetta F4 13 / 16 "€18.40
ADVANCE-TUOTTEET & JÄRJESTELMÄT V01150 Laippasuojus 1 tuuman PVC | AC9VBR 3KHN2 V0115016.38 "PVC1170 astetta F4 13 / 16 "€18.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS V06150 Laippasumutussuoja L 37-9/16 In.PVC
€32.13 / yksikkö