ADD-A-LEVEL M38780 työtaso, 7/8 tuuman korkeus, 36 tuuman leveys, 1 tuuman syvyys, musta | AG8ENK 459W31

ADD-A-LEVEL M38780 työtaso, 7/8 tuuman korkeus, 36 tuuman leveys, 1 tuuman syvyys, musta

Varastossa
Tuote: AG8ENK Malli: M38780Ristiviite: 459W31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€503.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlatform-lisäosa
Korkeus7 / 8 "
Pituus96 "
Kantavuus250 lbs.
MateriaaliMuovi
TyyliMusta matto
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKantavuusMateriaaliLeveysHinta
ADD-A-LEVEL M24780 työtaso, 7/8 tuuman korkeus, 24 tuuman leveys, 1 tuuman syvyys, musta | AG8ENB 459W21 M24780-48 "250 lbs.Muovi24 "€179.96
ADD-A-LEVEL M25780 työtaso, 7/8 tuuman korkeus, 24 tuuman leveys, 1 tuuman syvyys, musta | AG8END 459W23 M25780-66 "250 lbs.Muovi24 "€246.83
ADD-A-LEVEL M35780 työtaso, 7/8 tuuman korkeus, 36 tuuman leveys, 1 tuuman syvyys, musta | AG8ENF 459W29 M35780-66 "250 lbs.Muovi36 "€472.28
ADD-A-LEVEL M28780 työtaso, 7/8 tuuman korkeus, 24 tuuman leveys, 1 tuuman syvyys, musta | AG8ENH 459W25 M28780-96 "250 lbs.Muovi24 "€350.99
ADD-A-LEVEL M33784 työtaso, kumi, yhden pääsyn alustatyyli | CD3XXA 459W28 M33784Keltainen / Musta-500 lbKumi--
Tarjouspyyntö
ADD-A-LEVEL M33780 työtaso, kumi, 7/8 tuuman työtason korkeus, musta | CD3YKV 459W27 M33780Musta-500 lbKumi-€321.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADD-A-LEVEL M38780 työtaso, 7/8 tuuman korkeus, 36 tuuman leveys, 1 tuuman syvyys, musta
€503.00 / yksikkö