ADD-A-LEVEL M33784 työtaso, kumi, yhden pääsyn alustatyyli | CD3XXA 459W28

ADD-A-LEVEL M33784 Työtaso, kumi, yhden tason tyylinen

Tuote: CD3XXA Malli: M33784Ristiviite: 459W28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlatform-lisäosa
Pohjan syvyys7 / 8 "
Pohjan leveys36 "
VäriKeltainen / Musta
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Kaiteet mukanaEi
Kantavuus500 lb
MateriaaliKumi
Suojakaiteiden lukumäärä0
Jalkojen lukumäärä0
Modulaaristen kansien määrä0
Vaiheiden määrä0
Kokonaiskorkeus7 / 8 "
Työlavan syvyys1"
Lavan korkeus7 / 8 "
Alustan tyyliYhden käyttöoikeuden
Alustan leveys36 "
KulutuspintakuvioVäsymystä estävä matto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.755

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKantavuusMateriaaliLeveysHinta
ADD-A-LEVEL M24780 työtaso, 7/8 tuuman korkeus, 24 tuuman leveys, 1 tuuman syvyys, musta | AG8ENB 459W21 M24780-48 "250 lbs.Muovi24 "€179.96
ADD-A-LEVEL M25780 työtaso, 7/8 tuuman korkeus, 24 tuuman leveys, 1 tuuman syvyys, musta | AG8END 459W23 M25780-66 "250 lbs.Muovi24 "€246.83
ADD-A-LEVEL M35780 työtaso, 7/8 tuuman korkeus, 36 tuuman leveys, 1 tuuman syvyys, musta | AG8ENF 459W29 M35780-66 "250 lbs.Muovi36 "€472.28
ADD-A-LEVEL M28780 työtaso, 7/8 tuuman korkeus, 24 tuuman leveys, 1 tuuman syvyys, musta | AG8ENH 459W25 M28780-96 "250 lbs.Muovi24 "€350.99
ADD-A-LEVEL M38780 työtaso, 7/8 tuuman korkeus, 36 tuuman leveys, 1 tuuman syvyys, musta | AG8ENK 459W31 M38780-96 "250 lbs.Muovi36 "€503.00
ADD-A-LEVEL M33780 työtaso, kumi, 7/8 tuuman työtason korkeus, musta | CD3YKV 459W27 M33780Musta-500 lbKumi-€321.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADD-A-LEVEL M33784 Työtaso, kumi, yhden tason tyylinen