Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAPT-ALL 9500-12 Tiivistealuslevy, liimattu, 1.380 tuuman ulkohalkaisija. | AH9JPQ 39WD87

ADAPT-ALL 9500-12 Tiivistealuslevy, liimattu, 1.380 tuuman ulkohalk.

Varastossa
Tuote: AH9JPQ Malli: 9500-12Ristiviite: 39WD87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistyslevy
VäriHopeakulta
Sisällä Dia.1.070 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.38 "
TiivistemateriaaliBuna N.
Lämpötila-40-250 "
Paksuus0.098 "
Paksuustoleranssi+/- 0.150 "
TyyppiTullivarastossa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAPT-ALL 9500-12 Tiivistealuslevy, liimattu, 1.380 tuuman ulkohalk.
€1.40 / yksikkö