Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DYNABRADE 11287 Kontaktivarren kokoonpano AA3WUA: lle | AA4RKV 13C680

DYNABRADE 11287 Kosketinvarsikokoonpano AA3WUA:lle

Varastossa
Tuote: AA4RKV Malli: 11287Ristiviite: 13C680

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOta yhteys varren kokoonpanoon
MateriaaliKumi
Koko3/4 x 5/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
DYNABRADE 11218 kosketusvarren kokoonpano mallille AA3WTX AA3WTW | AA4RKT 13C678 11218Kumi5/8 x 3/8 "€134.82
DYNABRADE 11203 Kosketusvarsi GR0027925 GR0027926 GR0027928 | AA4RKU 13C679 11203Kumi5/8 x 3/8 "€123.07
DYNABRADE 65133 Kosketusvarren kokoonpano 5/8 x 1 tuumaa | AG6VHN 48Z672 65133uretaani5/8 x 1 "€538.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DYNABRADE 11287 Kosketinvarsikokoonpano AA3WUA:lle
€213.89 / yksikkö