Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAPT-ALL 8030 CSP-08 upotettava pistoke messinki, 1/2 tuumaa Bspt | AD6WYG 4CCP5

ADAPT-ALL 8030 CSP-08 Upotuspistoke messinki 1/2 tuuman Bspt

Varastossa
Tuote: AD6WYG Malli: 8030 CSP-08Ristiviite: 4CCP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava pistoke
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiPTSD
Pituus3 / 8 "
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.27 / 32 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ADAPT-ALL 8030 CSP-02 upotettava pistoke messinki 1/8 tuuman Bspt | AD6WYD 4CCP2 8030 CSP-023 / 16 "1-5 / 64 "1 / 8 "€5.00
ADAPT-ALL 8030 CSP-04 upotettava pistoke messinki 1/4 tuumaa Bspt | AD6WYE 4CCP3 8030 CSP-041 / 4 "37 / 64 "1 / 4 "€9.16
ADAPT-ALL 8030 CSP-06 upotettava pistoke messinki 3/8 tuuman Bspt | AD6WYF 4CCP4 8030 CSP-065 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "€9.69
ADAPT-ALL 8030 CSP-12 upotettava pistoke messinki 3/4 tuuman Bspt | AD6WYH 4CCP6 8030 CSP-121 / 2 "1 1 / 16 "3 / 4 "€40.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAPT-ALL 8030 CSP-08 Upotuspistoke messinki 1/2 tuuman Bspt
€16.72 / yksikkö