Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAPT-ALL 8010-06-06 Hex Nipple Nikkelipinnoitettu messinki 3/8 tuumaa | AD6WYT 4CCR6

ADAPT-ALL 8010-06-06 kuusiokolonippa, nikkelipinnoitettu messinki, 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WYT Malli: 8010-06-06Ristiviite: 4CCR6
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
€21.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Nänni
Rungon materiaaliNikkelipinnoitettu messinki
Yhteyden tyyppiMBSP
Kuusiokoko11 / 16 "
Pituus1 29 / 64 "
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.45 / 64 "
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAPT-ALL 8010-06-06 kuusiokolonippa, nikkelipinnoitettu messinki, 3/8 tuumaa
€21.93 / yksikkö