Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAMS RITE MS1850S-310-313 Deadbolt Hd satiinikromi | AB9QYQ 2EUX8

ADAMS RITE MS1850S-310-313 Deadbolt Hd satiinikromi

Varastossa
Tuote: AB9QYQ Malli: MS1850S-310-313Ristiviite: 2EUX8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädeadbolt
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-5 / 8 "- 2"
Etuosan koko1-1/8" x 2-1/4"
Luokka1
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSchlage C.
SijaintityyppiKaupallinen
MateriaaliMessinki
Nastat6
TurvallisuustyyppiRaskas
Lakko Dim.2.75 "
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran tyyppiupotussyvyysvaatimussylinteriMateriaaliLakko Dim.Suorittaa loppuunOven paksuusLuokkaHinta
ADAMS RITE 4015-18-IB Deadbolt Keskikokoinen satiinikromi | AB9QYK 2EUX2 4015-18-IBKW112-3/8" or 2-3/4"YksiMessinki1 "x 2-1 / 4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"2€55.78
ADAMS RITE MS1850S-310-628 Deadbolt, vähemmän sylinteriä, raskaat satiinikromit | AB9QYP 2EUX7 MS1850S-310-628Paras F2.75 "Kaksinkertainen SFICMessinki2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "- 2"1€109.59
ADAMS RITE MS1850S-350-628 Deadbolt Keskiraskaan alumiini | AB9QYR 2EUX9 MS1850S-350-628KW12-3/8" or 2-3/4"YksiAlumiini1 "x 2-1 / 4"Satiini alumiini1-3/8" to 1-3/4"2€109.59
ADAMS RITE MS1850S-350-313 Key Control Deadbolt Keskiraskaan messinki | AB9QYT 2EUY1 MS1850S-350-313KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"YksiMessinki1 "x 2-1 / 4"Messinki1-3/8" to 1-3/4"2€109.59
ADAMS RITE MS1850S-410-628 Deadbolt, vähemmän sylinteriä, raskaat satiinikromit | AB9QYU 2EUY2 MS1850S-410-628Paras F2.75 "Yksi SFICMessinki2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "- 2"1€109.59
ADAMS RITE MS1850S-410-313 Deadbolt Hd satiinikromi | AB9QYV 2EUY3 MS1850S-410-313Schlage C.2.75 "YksiMessinki2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "- 2"1€109.59
ADAMS RITE MS1850S-450-628 Deadpult vähemmän sylinteri Heavy Duty satiini kromi | AB9QYW 2EUY4 MS1850S-450-628Paras F2.75 "Kaksinkertainen SFICMessinki2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "- 2"1€107.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAMS RITE MS1850S-310-313 Deadbolt Hd satiinikromi
€109.59 / yksikkö