Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAMS RITE 4015-18-IB Deadbolt Keskikokoinen satiinikromi | AB9QYK 2EUX2

ADAMS RITE 4015-18-IB Deadbolt Medium Duty satiinikromi

Varastossa
Tuote: AB9QYK Malli: 4015-18-IBRistiviite: 2EUX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädeadbolt
upotussyvyysvaatimus2-3/8" or 2-3/4"
sylinteriYksi
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Etuosan koko1 "x 2-1 / 4"
Luokka2
keyingÄlykäs avain
Kiilauran tyyppiKW11
SijaintityyppiKaupallinen
MateriaaliMessinki
Avainten määrä2
Nastat6
TurvallisuustyyppiKeskitasoinen
Lakko Dim.1 "x 2-1 / 4"
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran tyyppiupotussyvyysvaatimussylinteriMateriaaliLakko Dim.Suorittaa loppuunOven paksuusLuokkaHinta
ADAMS RITE MS1850S-310-628 Deadbolt, vähemmän sylinteriä, raskaat satiinikromit | AB9QYP 2EUX7 MS1850S-310-628Paras F2.75 "Kaksinkertainen SFICMessinki2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "- 2"1€109.59
ADAMS RITE MS1850S-310-313 Deadbolt Hd satiinikromi | AB9QYQ 2EUX8 MS1850S-310-313Schlage C.2.75 "-Messinki2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "- 2"1€109.59
ADAMS RITE MS1850S-350-628 Deadbolt Keskiraskaan alumiini | AB9QYR 2EUX9 MS1850S-350-628KW12-3/8" or 2-3/4"YksiAlumiini1 "x 2-1 / 4"Satiini alumiini1-3/8" to 1-3/4"2€109.59
ADAMS RITE MS1850S-350-313 Key Control Deadbolt Keskiraskaan messinki | AB9QYT 2EUY1 MS1850S-350-313KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"YksiMessinki1 "x 2-1 / 4"Messinki1-3/8" to 1-3/4"2€109.59
ADAMS RITE MS1850S-410-628 Deadbolt, vähemmän sylinteriä, raskaat satiinikromit | AB9QYU 2EUY2 MS1850S-410-628Paras F2.75 "Yksi SFICMessinki2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "- 2"1€109.59
ADAMS RITE MS1850S-410-313 Deadbolt Hd satiinikromi | AB9QYV 2EUY3 MS1850S-410-313Schlage C.2.75 "YksiMessinki2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "- 2"1€109.59
ADAMS RITE MS1850S-450-628 Deadpult vähemmän sylinteri Heavy Duty satiini kromi | AB9QYW 2EUY4 MS1850S-450-628Paras F2.75 "Kaksinkertainen SFICMessinki2.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "- 2"1€107.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAMS RITE 4015-18-IB Deadbolt Medium Duty satiinikromi
€55.78 / yksikkö