ADAM EQUIPMENT MDW 160M Scale Steel Platform 160kg/350 Lb. Kapasiteetti | AA7GNM 15Y010

ADAM EQUIPMENT MDW 160M Scale Steel Platform 160kg/350 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA7GNM Malli: MDW 160MRistiviite: 15Y010

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€513.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääkäriasteikko
Koko160kg / 350 paunaa
asteikko100g / 4oz.
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus58.5 "
Kokonaispituus20 8 / 9 "
kokonaisleveys20 8 / 9 "
Pinnan syvyyden punnitseminen14-4 / 5 "
Pinnan leveyden punnitseminen10 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.67
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT MDW 160M Scale Steel Platform 160kg/350 Lb. Kapasiteetti
€513.04 / yksikkö