ADAM-LAITTEET GFK660A-asteikko, ruostumaton teräs, 300 kg / 660 paunaa. Korkki | AE6CPW 5PVN8

ADAM EQUIPMENT GFK660A tasovaaka ruostumattomasta teräksestä 300 kg / 660 Lb. Korkki

Varastossa
Tuote: AE6CPW Malli: GFK660ARistiviite: 5PVN8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€968.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlustan mittakaava
SovellustilatPunnitus, tarkistuspunnitus, prosentuaalinen punnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, osien laskenta
Koko300kg / 660 paunaa
YhteysportitKaksisuuntainen RS-232
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöTaustavalaistu vihreä
asteikko20 g / 0.05 paunaa
KoteloMuovi
Kokonaiskorkeus33 8 / 9 "
Kokonaispituus34 "
kokonaisleveys15 2 / 3 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
VirtalähdeAkku ja verkkolaite
Pinnan syvyyden punnitseminen16 "
Pinnan leveyden punnitseminen20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.17
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSovellustilatKokokokonaisleveysVirtalähdePinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenYhteysportitHinta
ADAM-LAITTEET GFK165A-asteikko, ruostumaton teräs, 75 kg / 165 lb. Kapasiteetti | AE6CPU 5PVN4 GFK165A16 "Punnitus, tarkistuspunnitus, prosentuaalinen punnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, osien laskenta75kg / 165 paunaa15 2 / 3 "Akku ja verkkolaite16 "20 "Kaksisuuntainen RS-232€878.09
ADAM-LAITTEET GFK330AH-alustavaaka, ruostumaton teräs, 150 kg / 330 lb. Korkki | AE6CPV 5PVN7 GFK330AH16 "Punnitus, tarkistuspunnitus, prosentuaalinen punnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, osien laskenta150kg / 330 paunaa15 2 / 3 "Akku ja verkkolaite16 "20 "Kaksisuuntainen RS-232€1,226.75
ADAM EQUIPMENT GFK1320A Platform-asteikko ruostumattomasta teräksestä valmistettu 600kg / 1320 Lb-korkki | AE6CPX 5PVN9 GFK1320A34 "Punnitus, tarkistuspunnitus, prosentuaalinen punnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, osien laskenta600kg / 1320 paunaa15 2 / 3 "Akku ja verkkolaite24 "32 "Kaksisuuntainen RS-232€1,263.52
ADAM EQUIPMENT GFK 150AM Elektroninen lattiavaaka 60kg / 150 lb. | AG9EZK 19YN29 GFK 150 AM24 13 / 32 "Punnitus, tarkistuspunnitus, prosentuaalinen punnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, osien laskenta60kg / 150 paunaa15 45 / 64 "Verkkolaite, ladattava akku15-45 / 64 "19 45 / 64 "RS-232€877.92
ADAM EQUIPMENT GFK 300AM Elektroninen lattiavaaka 150kg / 300 lb | | AG9EZL 19YN30 GFK 300 AM24 13 / 32 "Punnitus, tarkistuspunnitus, prosentuaalinen punnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, osien laskenta150kg / 300 paunaa15 45 / 64 "Verkkolaite, ladattava akku15-45 / 64 "19 45 / 64 "RS-232€847.00
ADAM EQUIPMENT GFK 600AM Elektroninen lattiavaaka 300kg / 600 lb. | AG9EZM 19YN31 GFK 600 AM24 13 / 32 "Punnitus, tarkistuspunnitus, prosentuaalinen punnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, osien laskenta300kg / 660 paunaa15 45 / 64 "Verkkolaite, ladattava akku15-45 / 64 "19 45 / 64 "RS-232€1,154.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT GFK660A tasovaaka ruostumattomasta teräksestä 300 kg / 660 Lb. Korkki
€968.27 / yksikkö