ADAM EQUIPMENT CPWPLUS15 -penkkivaaka, lavapenkkityyppi, 33 Lbs. Painokapasiteetti, LCD-näyttö | CH6NTF 9RCP4

ADAM EQUIPMENT CPWPLUS15-penkkivaaka, alustan penkkityyppi, 33 Lbs. Painokapasiteetti, LCD-näyttö

Tuote: CH6NTF Malli: CPWPLUS15Ristiviite: 9RCP4
€307.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkivaaka
Paristot vaaditaanKyllä
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
Rungon materiaaliLievä teräs
VäriHarmaa
Johdon pituus3 ft.
näyttönestekidenäyttö
Näytön tyyppinestekidenäyttö
asteikko0.005 kg / 0.01 paunaa.
liitäntäRS232
Kokonaissyvyys11 3 / 4 "
Kokonaiskorkeus2"
kokonaisleveys11 3 / 4 "
Plug TypeKaksi piikkiä
VirtalähdeAkku/sähkö
SkaalatyyppiAlustan penkki
PintamateriaaliRuostumaton teräs
Jännite12V DC-
Pinnan syvyyden punnitseminen11 3 / 4 "
Pinnan leveyden punnitseminen11 3 / 4 "
Painokapasiteetti33 lbs.

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSovellustilatKokokokonaisleveysVirtalähdePinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenYhteysportitHinta
ADAM EQUIPMENT CPWPLUS200 Punnitusvaaka ruostumatonta terästä 440 lb Kapasiteetti | AF3UWK 8DG44 CPWPLUS2008 7 / 10 "Punnitus, eläin, dynaaminen punnitus200kg / 440 paunaa11 4 / 5 "Verkkolaite (mukana) tai (6) AA-paristoa (ei sisälly toimitukseen)11-4 / 5 "11 4 / 5 "Kaksisuuntainen RS-232€341.72
ADAM EQUIPMENT CPWPLUS 75M punnitusvaaka ruostumatonta terästä 75kg / 165 Lb korkki | AF3YMR 8FHG8 CPWPLUS 75M8 7 / 10 "Punnitus, eläin, dynaaminen punnitus75kg / 165 paunaa19 2 / 3 "Akku ja verkkolaite19-7 / 10 "19 7 / 10 "Kaksisuuntainen RS-232€570.65
ADAM EQUIPMENT GBK 15AM Penkkivaaka 6kg / 15 lb.Taustavalaistu LCD | AG9EZE 19YN24 15 GBP20.5 "Punnitus, tarkistuspunnitus, prosentuaalinen punnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, osien laskenta6kg / 15 paunaa11 13 / 16 "Verkkolaite, ladattava akku15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-232€1,121.96
ADAM EQUIPMENT GBK 30AM Penkkivaaka 15kg / 30 lb.Taustavalaistu LCD | AG9EZF 19YN25 30 GBP20.5 "Punnitus, tarkistuspunnitus, prosentuaalinen punnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, osien laskenta15kg / 30 paunaa11 13 / 16 "Verkkolaite, ladattava akku15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-232€946.80
ADAM EQUIPMENT GBK 60AM Penkkivaaka 30kg / 60 lb.Taustavalaistu LCD | AG9EZG 19YN26 60 GBP20.5 "Punnitus, tarkistuspunnitus, prosentuaalinen punnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, osien laskenta30kg / 60 paunaa11 13 / 16 "Verkkolaite, ladattava akku15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-232€1,022.66
ADAM EQUIPMENT GBK 150AM Penkkivaaka 60kg / 150 lb.Taustavalaistu LCD | AG9EZH 19YN27 150 GBP20.5 "Punnitus, tarkistuspunnitus, prosentuaalinen punnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, osien laskenta60kg / 150 paunaa11 13 / 16 "Verkkolaite, ladattava akku15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-232€952.99
ADAM EQUIPMENT GBK 300AM Penkkivaaka 150kg / 300 lb.Taustavalaistu LCD-näyttö | AG9EZJ 19YN28 300 GBP20.5 "Punnitus, tarkistuspunnitus, prosentuaalinen punnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, osien laskenta150kg / 300 paunaa11 13 / 16 "Verkkolaite, ladattava akku15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-232€1,078.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT CPWPLUS15-penkkivaaka, alustan penkkityyppi, 33 Lbs. Painokapasiteetti, LCD-näyttö
€307.27 / yksikkö