ADAM EQUIPMENT CPWPLUS200 Punnitusvaaka ruostumatonta terästä 440 lb Kapasiteetti | AF3UWK 8DG44

ADAM EQUIPMENT CPWPLUS200 vaaka ruostumattomasta teräksestä 440 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AF3UWK Malli: CPWPLUS200Ristiviite: 8DG44

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€341.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkivaaka
SovellustilatPunnitus, eläin, dynaaminen punnitus
Koko200kg / 440 paunaa
YhteysportitKaksisuuntainen RS-232
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöSuuri taustavalaistu LCD-näyttö
asteikko50 g / 0.1 paunaa
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus8 7 / 10 "
kokonaisleveys11 4 / 5 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
VirtalähdeVerkkolaite (mukana) tai (6) AA-paristoa (ei sisälly toimitukseen)
Pinnan syvyyden punnitseminen11-4 / 5 "
Pinnan leveyden punnitseminen11 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.02
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSovellustilatKokokokonaisleveysVirtalähdePinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenYhteysportitHinta
ADAM EQUIPMENT CPWPLUS 75M punnitusvaaka ruostumatonta terästä 75kg / 165 Lb korkki | AF3YMR 8FHG8 CPWPLUS 75M8 7 / 10 "Punnitus, eläin, dynaaminen punnitus75kg / 165 paunaa19 2 / 3 "Akku ja verkkolaite19-7 / 10 "19 7 / 10 "Kaksisuuntainen RS-232€570.65
ADAM EQUIPMENT GBK 15AM Penkkivaaka 6kg / 15 lb.Taustavalaistu LCD | AG9EZE 19YN24 15 GBP20.5 "Punnitus, tarkistuspunnitus, prosentuaalinen punnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, osien laskenta6kg / 15 paunaa11 13 / 16 "Verkkolaite, ladattava akku15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-232€1,121.96
ADAM EQUIPMENT GBK 30AM Penkkivaaka 15kg / 30 lb.Taustavalaistu LCD | AG9EZF 19YN25 30 GBP20.5 "Punnitus, tarkistuspunnitus, prosentuaalinen punnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, osien laskenta15kg / 30 paunaa11 13 / 16 "Verkkolaite, ladattava akku15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-232€946.80
ADAM EQUIPMENT GBK 60AM Penkkivaaka 30kg / 60 lb.Taustavalaistu LCD | AG9EZG 19YN26 60 GBP20.5 "Punnitus, tarkistuspunnitus, prosentuaalinen punnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, osien laskenta30kg / 60 paunaa11 13 / 16 "Verkkolaite, ladattava akku15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-232€1,022.66
ADAM EQUIPMENT GBK 150AM Penkkivaaka 60kg / 150 lb.Taustavalaistu LCD | AG9EZH 19YN27 150 GBP20.5 "Punnitus, tarkistuspunnitus, prosentuaalinen punnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, osien laskenta60kg / 150 paunaa11 13 / 16 "Verkkolaite, ladattava akku15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-232€952.99
ADAM EQUIPMENT GBK 300AM Penkkivaaka 150kg / 300 lb.Taustavalaistu LCD-näyttö | AG9EZJ 19YN28 300 GBP20.5 "Punnitus, tarkistuspunnitus, prosentuaalinen punnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, osien laskenta150kg / 300 paunaa11 13 / 16 "Verkkolaite, ladattava akku15-45 / 64 "11 13 / 16 "RS-232€1,078.43
ADAM EQUIPMENT CPWPLUS15 -penkkivaaka, lavapenkkityyppi, 33 Lbs. Painokapasiteetti, LCD-näyttö | CH6NTF 9RCP4 CPWPLUS15---11 3 / 4 "-11 3 / 4 "11 3 / 4 "-€307.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT CPWPLUS200 vaaka ruostumattomasta teräksestä 440 Lb. Kapasiteetti
€341.72 / yksikkö